曜日別特売
EA951TG-3 190x 75x 45mm 側溝カバー グレー エスコ 61143375

EA951TG-3 190x 75x 45mm 側溝カバー グレー エスコ 61143375
EA951TG-3 190x 75x 45mm 側溝カバー グレー エスコ 61143375
EA951TG-3 190x 75x 45mm 側溝カバー グレー エスコ 61143375
EA951TG-3 190x 75x 45mm 側溝カバー グレー エスコ 61143375
EA951TG-3 190x 75x 45mm 側溝カバー グレー エスコ 61143375

190x 75x 45mm 側溝カバー グレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード61143375品番EA951TG-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

側溝内にゴミ・チリ等を落としません。
ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。
側溝内にゴミ・チリ等を落としません。ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。

仕様●適用ふた穴サイズ:30~50mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:グレー●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-3899-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする