曜日別特売
EA997MB-200A 197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS エスコ 61143427

EA997MB-200A 197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS エスコ 61143427
EA997MB-200A 197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS エスコ 61143427
EA997MB-200A 197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS エスコ 61143427

197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61143427品番EA997MB-200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

外壁用
自然給排気口
防虫網(12メッシュ)付
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。
防火ダンパー付
外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付。

仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃アズワン品番65-3904-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする