エスコ
200mm 竹挽き鋸 替刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
61143628
品番
EA599RB-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
仕様
●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃
アズワン品番
65-3885-93