エスコ
28mm/1540mm 超ロングチゼル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61144267
品番
EA650DD-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼
曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます
強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼。曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます。
仕様
●全長:1540mm●先端幅:31mm●軸径:28mm●重量:7.105kg●材質:炭素鋼
アズワン品番
65-3887-73