曜日別特売
EA944MT-145 30mmx 2m 防水テープ 両面 エスコ 61144687

EA944MT-145 30mmx 2m 防水テープ 両面 エスコ 61144687
EA944MT-145 30mmx 2m 防水テープ 両面 エスコ 61144687
EA944MT-145 30mmx 2m 防水テープ 両面 エスコ 61144687

30mmx 2m 防水テープ 両面

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード61144687品番EA944MT-145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥748
販売価格(税別)
680

波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。

仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系アズワン品番65-3898-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする