EA643DA-114A 680g/310mm ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 エスコ 61146665

680g/310mm ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61146665品番EA643DA-114A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,941
販売価格(税別)
6,310

防爆
防爆。

仕様●頭重量(g):680●頭径(mm):26●全長(mm):310●材質:ヘッド:銅柄:樹脂アズワン品番65-3887-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする