曜日別特売
EA809XV-4 AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコ 61147618

EA809XV-4 AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコ 61147618
EA809XV-4 AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコ 61147618
EA809XV-4 AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコ 61147618
EA809XV-4 AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコ 61147618
EA809XV-4 AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコ 61147618

AC100V/ 240W オービタルサンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61147618品番EA809XV-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,997
販売価格(税別)
7,270

二重絶縁、集じん機能付
高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。
240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。
「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。
クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。

仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換アズワン品番65-3892-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする