曜日別特売
BNX002-11 EMIフィルタ 10A スルーホール MURATA(村田製作所) 61150190

EMIフィルタ 10A スルーホール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)DC50
内容量1個注文コード61150190品番BNX002-11
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様REACH規則適合製品形状リード質量(g)3(typ.)使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)12、公差:±0.5シリーズBNX定格電圧(V)DC50定格電流(A)10包装箱詰寸法T(mm)12.5以下寸法W(mm)11、公差:±0.5梱包数100絶縁抵抗(MΩ)100(min.)動作周波数(GHz)1MHz→1GHzアズワン品番65-6939-69挿入損失(dB)1MHz~1GHz:40以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)耐電圧(V)DC125終端スタイルピン実装タイプスルーホール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする