非常に高い減衰と36Aの漏洩電流バージョン5B-10の3相及び2段の接地用Schurter端子です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲非常に高い減衰と 36 A の漏洩電流バージョン 5B-10 の 3 相及び 2 段の接地用 Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲。