Schurter端子は、非常に高い減衰と50Aの漏洩電流バージョン5B-10の三相及び接地2段用です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲Schurter 端子は、非常に高い減衰と 50 A の漏洩電流バージョン 5B-10 の三相及び接地 2 段用です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲。