TMSCOOL3 保冷ボックス TMSCOOLシリーズ ハイランドMP 61151028

TMSCOOL3 保冷ボックス TMSCOOLシリーズ ハイランドMP 61151028
TMSCOOL3 保冷ボックス TMSCOOLシリーズ ハイランドMP 61151028
TMSCOOL3 保冷ボックス TMSCOOLシリーズ ハイランドMP 61151028

保冷ボックス TMSCOOLシリーズ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
質量(g)(ボックス)500
内容量1個注文コード61151028品番TMSCOOL3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

発泡樹脂系では世界最高水準のフェノールフォーム断熱材使用。

内容積(L)3.4質量(kg)0.5サイズ本体外寸240×170×190mm 本体内寸190×120×140mm質量(g)(ボックス)500タイプヤマト便60サイズ対応本体外形寸法(mm)240×170×190断熱材ネオマフォーム20mm本体内寸法(mm)190×120×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする