TMSCOOL8 保冷ボックス TMSCOOLシリーズ ハイランドMP 61151037

TMSCOOL8 保冷ボックス TMSCOOLシリーズ ハイランドMP 61151037
TMSCOOL8 保冷ボックス TMSCOOLシリーズ ハイランドMP 61151037
TMSCOOL8 保冷ボックス TMSCOOLシリーズ ハイランドMP 61151037

保冷ボックス TMSCOOLシリーズ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
質量(g)(ボックス)1400
内容量1個注文コード61151037品番TMSCOOL8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

発泡樹脂系では世界最高水準のフェノールフォーム断熱材使用。

内容積(L)8.5質量(kg)1.4サイズ本体外寸340×230×280mm 本体内寸270×150×210mm質量(g)(ボックス)1400タイプ温度計組込タイプ本体外形寸法(mm)340×230×280断熱材ネオマフォーム30mm本体内寸法(mm)270×150×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする