曜日別特売
CJ1W-PH41U I/Oユニット Universal Analogue Input Unit CJ シリーズ用 オムロンヘルスケア 61151416

I/Oユニット Universal Analogue Input Unit CJ シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61151416品番CJ1W-PH41U
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

OmronCJ1W-PH41Uは、4つの入力チャンネルに対応する汎用アナログ入力ユニットで、それぞれ抵抗温度計、熱電対、DC信号、又はポテンショメータ入力に設定できます。すべての入力が絶縁されています。入力エラー検出入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止しますチャネル
Omron CJ1W-PH41U は、4 つの入力チャンネルに対応する汎用アナログ入力ユニットで、それぞれ抵抗温度計、熱電対、DC 信号、又はポテンショメータ入力に設定できます。すべての入力が絶縁されています。入力エラー検出 入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止します チャネル。

仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルアナログ入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズアズワン品番65-7276-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする