曜日別特売
P-25 スペースハンドル シロクマ 61151475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-25 スペースハンドル シロクマ 61151475
P-25 スペースハンドル シロクマ 61151475

スペースハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クローム/ライトオーク
寸法P(mm)70
寸法L(mm)102
内容量1個注文コード61151475品番P-25
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

裏ビス仕様の樹脂製の取手

用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂寸法L(mm)102寸法P(mm)70クローム/ライトオークサイズ取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61151457
2024-02-26
用途: 台所家具の取手交換
農・林・水産業

元々ついていた取手が壊れてしまったので、自分で取付交換しました。
購入当時、値段が安かったので心配しましたが、5年経過した現在も壊れる事なく使用しています。元々ついていた取手より長持ちしそうで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする