曜日別特売
P-28 バーディーハンドル シロクマ 61151755

P-28 バーディーハンドル シロクマ 61151755
P-28 バーディーハンドル シロクマ 61151755

バーディーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クローム白
寸法P(mm)70
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード61151755品番P-28
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

裏ビス仕様の樹脂製の取手

用途
家具等の取手・ハンドル
材質樹脂寸法L(mm)90寸法P(mm)70クローム白サイズ取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする