曜日別特売
C16959_STRADELLA-16-SCL LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 正方形 1袋 2個入 LEDIL 61152195

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 正方形 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード61152195品番C16959_STRADELLA-16-SCL
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●シリーズ:STRADELLA●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:16●発光パターン:街路照明●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)アズワン品番65-7237-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする