YAGEO
MLCC 180pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
61153060
品番
AC0603JRNPO9BN181
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番
65-7100-44