RCA-WAR2 レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬) 61154223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイド精密極薄切断砥石

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)外径(Φmm)205厚さ(mm)0.8注文コード61154223品番RCA-WAR2
参考基準価格(税別)¥267,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
外径(Φmm)205厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)25.4粒度120砥粒WA最高回転数(min-1[r.p.m])4500結合度RRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする