OSRAM
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
61154855
品番
GH CSSPM1.24-4T2U-1-1
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.07 V●シリーズ:OSLON SSL 120
アズワン品番
65-7249-68