OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 受動部品
OSRAMの 光エレクトロニクス製品
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61154934
品番
GW Q9LR31.PM-M4N3-XX53-1-45-R18
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM
アズワン品番
65-7239-75