用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。潤滑方式給油式吐出空気量(L/min)154最高使用圧力(MPa)0.95定格出力(kW[PS])電動機:2.3(3.1)タンク容量(L)83幅(mm)1010高さ(mm)850奥行(mm)425質量(kg)110仕様ES種類コンパクト設計回転速度(min-1[r.p.m])1160シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:76.2×55×1原動機セル式ガソリンエンジン