LED電球ベースダウンライト 連続調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個埋込穴(Φmm)75注文コード61156034品番OD058114
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

仕様連続調光100~10%・位相制御材質アルミダイカスト(ブラックト)、アルミ質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000適合厚さ(mm)天井:3~25演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)75再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする