スリーエッチ
チェーンスリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
吊り数
4
注文コード
61158826
品番
SCS8Q
参考基準価格(税別)
¥106,850
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
吊り数・使用荷重
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なスリング部品の組合せにより、様々なニーズにお応えいたします。
仕様
親環:ML22
使用荷重(t)
吊角度0塑~90°:4、吊角度90°を超え120°以下:3
フック
EL2
使用チェーン
V8
係数
(モード)0°~90°以下:2、90°をこえ120°以下:1.5
吊り数
4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※2本吊以上のチェーンスリングは吊角度によって使用荷重が変わります。
(吊角度αが大きくなればなるほど使用荷重は小さくなり120°をこえると使用できなくなります。)
基本使用荷重(1本吊の使用荷重)にモード係数を掛け合わせた数値か、マスターリンクの使用荷重の
どちらか小さい方が、チェーンスリンク全体の使用荷重になります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100