スリーエッチ
石工チェーンスリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
使用荷重(t)
2
0.5
1
2
3
チェーン線径(Φmm)
8
5
6
8
10
チェーン長(m)
親環側:V8-0.5M、チェーン側:V8-3M
親環側:V8-0.5M、チェーン側:V8-3M
親環側:V8-0.5M、チェーン側:V8-3M
親環側:V5-0.5M、チェーン側:V5-3M
親環側:V5-0.5M、チェーン側:V5-5M
親環側:V6.3-0.5M、チェーン側:V6.3-3M
親環側:V6.3-0.5M、チェーン側:V6.3-5M
親環側:V8-0.5M、チェーン側:V8-5M
親環側:V10-0.5M、チェーン側:V10-3M
親環側:V10-0.5M、チェーン側:V10-5M
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61159027
品番
SM2T-3M
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
石を吊る!吊り上げる!
フック側から引き抜く
巻いて絞る
使用荷重(t)
2
チェーン長(m)
親環側:V8-0.5M、チェーン側:V8-3M
親環
ML14
カップリング
CT8
チェーン
V8
グラブフック
GH8
アイフック
ラッチ付:EL2
材質
特殊合金鋼
チェーン線径(Φmm)
8
チェーン本数
1本吊り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※各チェーン長の変更及びメッキチェーン仕様等ご相談ください。
※絞り吊りの為、使用荷重の80%以下でご使用ください。
※極端なシャープエッジ(鋭角)物には必ず角あてをご使用ください。
※チェーンをねじったまま荷揚げ作業をしないでください。チェーン強度が低下します。
※使用前点検を必ず行いチェーンにキズ変形等の異常が有れば必要に応じて交換、廃棄して下さい。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100