LEDフットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61160812品番OG254054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800

階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。

消費電力(W)4.1材質アルミダイカスト(マットシルバー)、アクリル(透明)質量(kg)0.5光束(Lm)193演色指数(Ra)85仕様調光器不可、防雨型幅(mm)115高さ(mm)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当再生紙使用マーク適合
注意
※専用ボックスは施工時に必ず必要です。別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする