曜日別特売
AWL-406 LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー アセントワールド 61161296

AWL-406 LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー アセントワールド 61161296
AWL-406 LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー アセントワールド 61161296
AWL-406 LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー アセントワールド 61161296
AWL-406 LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー アセントワールド 61161296

LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61161296品番AWL-406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高輝度LED搭載
純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。
コンパクトなファンレスタイプ

質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
注意
※LEDは長寿命といわれますが、高温や衝撃に弱い、非常にデリケートな部品です。取り扱いには十分ご注意ください。
※適合車種はお車のメーカーサイトなどをご確認の上、ご購入下さい。
※取付サポートは行っておりませんので、取付作業は、自動車整備工場などに依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする