アセントワールド
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 WH/BL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
61161348
品番
AWL-608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高輝度LED搭載
変幻2光輝く個性を演出!
冷却ファンタイプ
色
ホワイト/ブルー
質量(g)
139
タイプ
H8/H11/H16
電圧(V)
12
色温度
ホワイト/6500K,ブルー/8000K
明るさ(Lm)
3600
注意
※LEDは長寿命といわれますが、高温や衝撃に弱い、非常にデリケートな部品です。取り扱いには十分ご注意ください。
※適合車種はお車のメーカーサイトなどをご確認の上、ご購入下さい。
※取付サポートは行っておりませんので、取付作業は、自動車整備工場などに依頼してください。