曜日別特売

LEDベースダウンライト ワイド27°連続調光(PWM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61163253品番XD258347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
消費電力(W)10仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、連続調光100~5%・PWM適合機種調光器:LC301/302/1422材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1温白/オフホワイト色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)100エネルギー消費効率(Lm/W)76.2光束(Lm)762LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする