曜日別特売

LED電球ベースダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
埋込穴(Φmm)150
消費電力(W)19.2
光源色白色
内容量1個注文コード61164023品番XD457014
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。
ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

消費電力(W)19.2質量(kg)0.7色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.8仕様調光器不可、断熱施工不可材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)光束(Lm)1878LED寿命(時間)50000明るさFHT42W相当適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする