P-34VU  L-6060 抗菌手すり ソフトハンド L型 ナカ工業 61166096

P-34VU  L-6060 抗菌手すり ソフトハンド L型 ナカ工業 61166096
P-34VU  L-6060 抗菌手すり ソフトハンド L型 ナカ工業 61166096
P-34VU  L-6060 抗菌手すり ソフトハンド L型 ナカ工業 61166096

抗菌手すり ソフトハンド L型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
No.11 アイボリーホワイト
握り径(Φmm)34
寸法B(mm)600
寸法A(mm)600
内容量1本注文コード61166096品番P-34VU L-6060
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。

用途L型手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品No.11 アイボリーホワイトタイプ左右共通寸法A(mm)600寸法B(mm)600握り径(Φmm)34
取扱説明書:(0.49MB)
注意
※浴室などの水回りに取付る場合は、取付け穴の周囲に必ずシーリング材を塗布してください。
※常時水に浸かっているいる場所への設置はしないでください。
※適切な下地材※取付金具を使用してください。
※抗ウイルス仕様ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする