曜日別特売
2289010 ケーブル Cable コントローラ用 フエニックス・コンタクト 61166159

ケーブル Cable コントローラ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61166159品番2289010
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

PhoenixContact丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度:-40→70℃
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度: -40 → 70 ℃。

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLKアズワン品番65-7313-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする