ナカ工業
抗菌手すり ソフトハンド L型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
色
No.00 ホワイト
No.00 ホワイト
No.09 グレイッシュホワイト
No.11 アイボリーホワイト
No.22 ライトブラウン
タイプ
出隅用
出隅用
入隅用
寸法B(mm)
1500
500
1000
1500
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61166437
品番
P-34VU LD-1515
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。
用途
入隅・出隅用手すり
仕様
室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個
材質
【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品
色
No.00 ホワイト
タイプ
出隅用
寸法A(mm)
1500
寸法B(mm)
1500
寸法C(mm)
695
握り径(Φmm)
34
取扱説明書:
(0.49MB)
注意
※出隅用(LD)と入隅用(LI)からご選択ください。
※浴室などの水回りに取付る場合は、取付け穴の周囲に必ずシーリング材を塗布してください。
※常時水に浸かっているいる場所への設置はしないでください。
※適切な下地材※取付金具を使用してください。
※抗ウイルス仕様ではございません。