NS-B1 和便器用手手すり 愛の手 NS-B1 ナカ工業 61167785

NS-B1 和便器用手手すり 愛の手 NS-B1 ナカ工業 61167785
NS-B1 和便器用手手すり 愛の手 NS-B1 ナカ工業 61167785
NS-B1 和便器用手手すり 愛の手 NS-B1 ナカ工業 61167785
NS-B1 和便器用手手すり 愛の手 NS-B1 ナカ工業 61167785
NS-B1 和便器用手手すり 愛の手 NS-B1 ナカ工業 61167785

和便器用手手すり 愛の手 NS-B1

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
No.74 チーク
内容量1台注文コード61167785品番NS-B1
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。

用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上No.74 チークタイプ和便器用寸法L(mm)H600×W500握り径(Φmm)34
取扱説明書:(0.94MB)
注意
※No.00ホワイト以外の色は、浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※適切な下地をご使用ください。
※取付金具は付属しておりません。
※規格寸法に限り所定の壁および壁下地強度が確保されれば、JIS T 9282 を満たします。
※手すりとフラッシュバルブの空間を120mm以上確保してください。身体の一部を挟まれてけがをするおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする