今野製作所(EAGLE)
爪つきジャッキ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
ストローク(mm)
140
136
140
揚程(mm)
140
136
140
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61168512
品番
GU-200
参考基準価格(税別)
¥219,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。
アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。
爪荷重(t)
10
頭部荷重(t)
20
揚程(mm)
140
爪最低位(mm)
28(アタッチメント:78)
爪最高位(mm)
168
頭部最低位(mm)
333
頭部最高位(mm)
473
爪幅(mm)
100
爪長さ(mm)
60
質量(kg)
40
付属品
レバーハンドル(2本繋ぎ)
ストローク(mm)
140
ベース寸法(mm)
230×300
本体高さ(mm)
333
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません