日本ケミコン
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
61168584
品番
ESRG500ELL101MJ09S
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 10.5mm●高さ:10.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:240mArms●誘電正接:0.12%
アズワン品番
65-6980-62