曜日別特売
WK-250 プレス製キャスターゴム車輪付 固定金具付き ヨドノ 61170918

プレス製キャスターゴム車輪付 固定金具付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード61170918品番WK-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)250許容荷重(kg)330取付座(mm)200×140取付ピッチ(mm)P1×P2=140×80取付高(mm)305質量(kg)5.49車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)200×140ベース厚さ(mm)4.5取付高H(mm)305取付穴ピッチP(mm)P1×P2=140×80RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)14
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき4,000/税込4,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61170918WK-25009387707WK-250WK-250 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 09387707固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする