SRM M2.5XP0.35-GRIR2 スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.35 アイゼン 61171384

スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.35

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード61171384品番SRM M2.5XP0.35-GRIR2
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

JIS方式のねじリングゲージです
JIS方式のねじプラグゲージです。

仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4223-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする