アイゼン
スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.45
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61171400
品番
SRM M2.5 P0.45 GRIRⅡ
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
JIS方式のねじリングゲージです
JIS方式のねじプラグゲージです。
仕様
●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4217-68