ヨドノ
枠ナシ 平型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ボス幅(mm)
25
25
30
32
47
57
軸径(Φmm)
Φ13
Φ13
Φ16
Φ20
Φ24
サイズ
50
50
60
75
90
105
120
150
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61173289
品番
C-1500-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
サイズ
50
寸法L(mm)
75
寸法M(mm)
17.2
寸法M1(mm)
Φ12.9
寸法t(mm)
5
ボス幅(mm)
25
軸径(Φmm)
Φ13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。