ヨドノ
空気入りタイヤ 自在ブレーキ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
251
注文コード
61174533
品番
HC3.00×4-4PWJB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
251
許容荷重(daN)
110
取付座(mm)
F1×F2:160×160
取付ピッチ(mm)
125×125
取付高(mm)
308
質量(kg)
5.4
取付穴径d(mm)
14
金具高さH(mm)
180
偏芯E(mm)
71
軸径D(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪取付幅B(mm)
90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※不在時は、再配達料を請求させていただく場合がございますのでご了承ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400