ヨドノ
発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
225
225
251
許容荷重(kg)
85
85
110
取付高(mm)
293
293
308
取付高H1(mm)
293
293
308
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61174716
品番
HAL2.50×4-4PWJB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。
悪路での運搬に適しております。
車輪径(Φmm)
225
許容荷重(kg)
85
取付座(mm)
F1×F2:160×160
取付ピッチ(mm)
P1×P2=125×125
取付高(mm)
293
質量(kg)
5.4
車輪幅(mm)
65
ベース厚さ(mm)
4
取付穴径d(mm)
14
偏芯E(mm)
71
取付穴ピッチP(mm)
P1×P2=125×125
取付高H1(mm)
293
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400