ヨドノ
両袖運搬車 1200x750 FCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61175599
品番
26FCD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
700
荷台寸法(mm)
1200×750
床面高さ(mm)
275
質量(kg)
65
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
FCDジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)
750
ハンドル高さ(mm)
900
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
北海道地方
数量1につき
¥
12,900
/
税込
¥
14,190
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000