曜日別特売
MB50-12 マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm マリンテック 61175890

マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード61175890品番MB50-12
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

設計から生産まで自社で行った製品!
船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可
100cm/50cm から選択可
DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
本体は錆びにくいアルマイト処理済み

型式MB50-12(50cm)寸法(mm)15×10×500質量(g)97電圧(V)DC12~14全光束(Lm)500発光色白色LED24個ケーブル長(cm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする