曜日別特売
IBG20T-03 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61177439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBG20T-03 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61177439
IBG20T-03 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61177439
IBG20T-03 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61177439

IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ノズル長(mm)150仕様アジャスタ・パルス機能なし注文コード61177439品番IBG20T-03
参考基準価格(税別)¥14,010販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減

用途コンパクトタイプ仕様アジャスタ・パルス機能なしオプション温度上昇低減仕様質量(g)300(ねじ込み式の場合)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7供給方式ねじ込み式ノズル長(mm)150使用流体空気ノズルロングノズル保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズRc3/8
関連資料:カタログ(5.37MB)取扱説明書:(1.99MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする