GPWP2 3-0.5(H) ヘリサート用メートルネジプラグゲージ ネジ径3mm ピッチ0.5mm 測範社 61177980

ヘリサート用メートルネジプラグゲージ ネジ径3mm ピッチ0.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4240-29
内容量1本注文コード61177980品番GPWP2 3-0.5(H)
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。

仕様●ネジ径(mm):3●ピッチ(mm):0.5●種類:ヘリサート用通り/工作用止りアズワン品番65-4240-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする