曜日別特売
TW-9060 収納式作業テーブルワゴン 金沢車輌 61178374

TW-9060 収納式作業テーブルワゴン 金沢車輌 61178374
TW-9060 収納式作業テーブルワゴン 金沢車輌 61178374
TW-9060 収納式作業テーブルワゴン 金沢車輌 61178374

収納式作業テーブルワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61178374品番TW-9060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ワンアクションで折畳が可能なキャスター付作業台
伝票や部品等の仕分け等一時的にスペースが必要な場合に役立ちます
天板は優しい木目調
折り畳み機構で省スペース化に貢献します
大手宅配業者でも採用されているロングセラー品です
安心・安全の純国産品

幅(mm)900奥行(mm)600材質天板/合板、フレーム/スチール高さ(mm)800材質(車輪)ゴムキャスターゴムキャスター自在×4個(内2輪ストッパー付)ストッパーありキャスター径(Φmm)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする