曜日別特売
IBG21H06-12 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61178629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBG21H06-12 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61178629
IBG21H06-12 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61178629
IBG21H06-12 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61178629

IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ノズル長(mm)100仕様アジャスタ機能付注文コード61178629品番IBG21H06-12
参考基準価格(税別)¥16,260販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減

用途コンパクトタイプ仕様アジャスタ機能付オプションなし質量(g)320(ねじ込み式の場合)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7適合チューブ外径Φ6供給方式ワンタッチ管継手ノズル長(mm)100使用流体空気ノズル消音ノズル付ロングノズル保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応継手KQ2H06-02AS
関連資料:カタログ(5.37MB)取扱説明書:(1.99MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする