金沢車輌
ノーマル自在ゴムキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61178828
品番
CAS-100-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途
交換用キャスター
許容荷重(kg)
50
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
28
取付高(mm)
123
取付ピッチ(mm)
82×40
形状
自在キャスター
材質(車輪)
樹脂ホイルグレーゴム車輪
金具仕上
ユニクロメッキ
アズワン品番
65-0260-35
穴径(mm)
9
自重(g)
520
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご購入の際は必ず取付ピッチをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません