79980 ポルトボヌール すずらんトレーサー Clover(クロバー) 61179014

ポルトボヌール すずらんトレーサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61179014品番79980
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

刺しゅうの図案を写すとき、きれいに描けるトレーサーです。
柄部は錫でできています。
富山の名工「能作」とのコラボレーション商品です。
刺しゅうの図案を写すとき、きれいに描けるトレーサーです。柄部は錫でできています。富山の名工「能作」とのコラボレーション商品です。

仕様●本体サイズ:全長/約120mm、先端/約20mm●材質:柄部/錫、筆先/鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-3750-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする