曜日別特売
IBG2112T-11 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61179706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBG2112T-11 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61179706
IBG2112T-11 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61179706
IBG2112T-11 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 61179706

IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ノズル長(mm)50仕様アジャスタ機能付注文コード61179706品番IBG2112T-11
参考基準価格(税別)¥18,190販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減

用途コンパクトタイプ仕様アジャスタ機能付オプション温度上昇低減仕様型式Sカプラ:KK130P-03MS質量(g)320(ねじ込み式の場合)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7供給方式Sカプラノズル長(mm)50使用流体空気ノズル消音ノズル付ロングノズル保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(5.37MB)取扱説明書:(1.99MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする